Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Boru kelepçesi, TIPP® Robust
Boru kelepçesi, TIPP<SUP>®</SUP> Robust - 1
Boru kelepçesi, TIPP<SUP>®</SUP> Robust - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Boru kelepçesi, TIPP® Robust

Isıtma sistemi yapımında, sıhhi tesisat kurulumlarında, tesis yapımında, makine yapımında ve boru hattı yapımında daha yüksek yük gereksinimleri için iki adet işkence

Ürün açıklamasını okuyun

30 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

İki kör tapa


Boru boyutları toleranslarına daha iyi uyarlama



Kendinden kilitli cıvata bulunan kör tapa


Düşmeye karşı sabitlenmiş vida



Kırpılmış kilitleme tırnağı (196-203 mm gerilim aralığına kadar)


Boruyu daha kolay takmak için daha geniş açılma açısı



Kauçuk ara parça


  • DIN 4109 için

  • DIN 53509-1 veya ISO 1431/1'e göre ozona karşı dirençli

  • DIN 53508'e göre eskimeye karşı dayanıklı

  • Yağlara, greslere ve yakıtlara karşı dayanıklı değildir


Cradle to Cradle® sertifikalı


  • Binanın tehlikeli olmayan maddelerle geliştirilmesi

  • Çevre Dostu İnşaat için geniş uygulama yelpazesi ve LEED®, BREEAM® ve DGNB ile uyumlu inşaat sertifikası


Cradle to Cradle Certified® sertifikalı ürünlerimiz, kaynak tasarrufu sağlar ve çevre ile uyumludur. Standart, nihai üründeki malzemelerin güvenlik, geri dönüştürülebilirlik ve kirletici içeriğini değerlendirir. Buradaki odak noktası, örneğin üretim sürecinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanarak kaynakları korumaktır.

Not

Her bir boyut için mümkün olan en küçük boru çapı boyutu