Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
18 sürümlü 7 ürün bulundu
Universal seal in stainless steel for pipes and cables. Stainless steel with super-segment ring technology in robust rubber. Seals off new pipes/cables to be installed as well as those already installed.
Water-pressure-tight wall duct for core holes in concrete or liner/fibre cement pipes for plastic heat pump pipes
Gas-tight, radon-proof and water-pressure-tight wall duct for core holes in concrete or liner/fibre cement pipes for stainless steel heat pump pipe
For the gas-tight, radon-proof and watertight sealing of floor and wall ducts, for direct casting of the stainless steel heat pump pipe into concrete
Water barrier for floor and wall ducts, for direct casting of the plastic heat pump pipe into concrete
Can be plastered over
Wall duct for non-pressurised water for mortaring into the wall opening for plastic heat pump pipes
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.
Hava kanalı köşebendi
Kaynak malz.kut.isimlendirme etiketi
Sarma bandı, kauçuk, siyah
Line drainage tileable horizontal
Tel kablo askısı
Havalandırma kanalı mengenesi
Sarma bandı, kauçuk, gri
Yalıtım bıçağı, tırtıklı