Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Bits uç kutusu, boyut 1 9 parça
Uç tutucu dahil delikli TX bits uçları ile kapsamlı ürün seti. ORSY® sistemi bits uç kutusunda mevcuttur
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Açarken otomatik kaldırma
- Kalıcı olarak entegre edilmiş uç çubuğu, yay fonksiyonu sayesinde kutu açıldığında otomatik olarak yükselir
Güvenli sıkıştırma ve kolay çıkarma
- Bits uçlar, standa sıkıca oturur ve düşmez
- Hareketli bits uç standı sayesinde uçlar kolayca çıkarılabilir
İstenilen bits uç boyutu kolayca bulunabilir
- Kapaktaki ve uç çubuğundaki renk kodu sistemi sayesinde doğru ucu bulmak kolaydır
Her zaman elinizin altında
- Bits uç kutusu klipsle bir kemere takılabilir ve gerekirse çıkarılabilir
ORSY® sistemi
- Diğer ORSY® ürünleriyle birlikte mükemmel depolama için Würth ızgara içinde kompakt boyutlar, ör. Würth sistem çantasında veya atölye arabasındaki çekmecelerde
Bits uç standı, yay ve kutuya sıkıca bağlıdır ve değiştirilemez veya çıkarılamaz
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!