Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
For direct attachment to the reinforcement and thus optimal assembly for the opposing formwork side – time and cost saving
Dual system - Conventional mounting (nailing) possible as well as wing mounting (with optional wings)
For nailing/gluing on formwork
For fastening of boxes for concrete onto the reinforcement
For direct attachment to the reinforcement and thus optimal mounting to the opposing formwork – time and cost savings.
One end and transition bush for two pipe sizes
One manifold for each of two pipe sizes
Suitable for XL series 150, XL series 200 and XL series 250
Locating pin spacing 60 mm
Metal kilitli standart kablo konnektörü
Kablo bağı KBL 2, siyah Plastik kilitli
Plastik kilitli standart kablo konnektörü
Cable tie KBL2 PA plastic latch approval natural
Plastik kilitli kablo kelepçesi, renkli
Kablo bağı, metal kilit, UV dirençli
Kablo bağları, misket kilitlemeli paslanmaz çelik AISI 304
Kablo bağı, sökülebilir