Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Evrensel termometre
Evrensel termometre - 1
Evrensel termometre - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Evrensel termometre

Universal use in industry, research, laboratories and in the food industry

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Yüksek hassasiyet



Santigrattan Fahrenhayta geçiş yapılabilir


Karmaşık dönüştürme işlemlerinin önüne geçer



Bekleme işlevi



Çözünürlük: -19,9° ile 199,9° arasında 0,1°, aksi takdirde 1°



Doğruluk: -50°C ~ 200°C'de (-58°F ~ 392°F) ±1°C (2°F), aksi takdirde ±2°C (±4°F) değerinden daha fazla