Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
Limits the water flow to 7.5 to 9 l/min, regardless of pressure
Especially for non-pressurised hot water units
Regulates the water flow to 8 l/min, regardless of pressure
For aerators M22, M24 and M28
VARIFIX montaj rayı 41/41, C tip, galvanize çelik
Tuvalet oturağı
VARIFIX hava kanalı bağlnt. parçası, ses yalıtımlı
Trapez tavan askısı, ses yalıtımlı
Galvanizli çelik TX
Boru kelepçesi TIPP Smartlock, akıllı kilit
Boru kelepçs. TIPP Smartlock 2 GS, lastik kaplama.
Mesafe somunu, altıgen, galvanize çelik