Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Pnömatik cihazda yüksek esneklik, kullanımı daha kolay hale getirir
En az 180° bükülebilir
Bağlantı hortumunda bükülme olmaz.
360° derece döndürülebilir
Basınçlı hava hortumunun bükülmesini engeller.
Manometre doğrudan döner mafsala bağlanabilir
Çalışma basıncı pnömatik aletle doğru olarak ölçülür.
Her bağlantı basınç kayıplarına yol açar. Bu nedenle, bir pnömatik sistem gerçekten gerektiği kadar bağlantıya sahip olmalıdır. Yetersiz çalışma basıncı, performans kayıplarına neden olur.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!