Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Bakır spreyi CU 800
Yüksek sıcaklıklar ve yüksek basınçlara oldukça dayanıklı olan yüksek tutunma özellikli yağlayıcı, ayırıcı ve korozyon önleyici bakır spreyi
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Üstün dayanıklılık
- Kullanım sıcaklık aralığı -40°C ile +1200°C arasındadır
- Su, seyreltik alkaliler ve seyreltik asitlere karşı dayanıklıdır
Üstün ve sürekli kalıcı yağlama etkisi
Yanma ve yapışmaya, sürtünme yapışmasına, aşınmaya, korozyona ve sürtünmeden kaynaklanan korozyona karşı uzun süreli koruma sağlar.
Silikon ve AOX içermez
Fren diskleri ya da fren balata yüzeylerine uygulamayın.
Frenler:
Fren balatalarının arka yüzeyleri (gıcırdamayı önler), montaj parçaları ve mekanik parçalar.
Akü kutup başları:
Kontak koruması, gaz altı kaynağı tabancası ağız adaptörleri (kaynak kıvılcımlarının oluşmasını engeller).
Contalar:
Sert contaların yanıp sertleşmesini önler.
Diğer:
Cıvata bağlantıları (egzoz manifoldu bağlantıları, buji dişleri, vb.), rulmanlar, mil uçları, mafsallar, kayar yüzeyler.
Uygulama yapılacak yüzeyleri fren balata temizleyici, art no. 0890108701 ile temizleyin. Yüzey kir, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Bakır sprey (CU 800) ince ve eşit bir tabaka şeklinde uygulanmalıdır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!