Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
ISO 4017 / ISO 4032 / ISO 7089, A2 stainless steel, plain in system case 4.4.1
Consisting of hexagon head bolts, hexagon nuts and washers.
ISO 7046-1/ISO 7045, zinc-plated steel, strength class 4.8, blue passivated (A2K), with H cross recess
ISO 4017/ISO 4032/ISO 7089, steel 8.8 or 200 HV for ISO 7089 discs, zinc-plated blue passivated (A2K)
Comprehensive assortment with half-round head screw with flange in accordance with DIN 34805-2 with common screw sizes from M4 x 10 mm to M8 x 30 mm
Countersunk head screws with hexagon socket ISO 10642/hexagon nuts ISO 4032/wing repair washers ISO 7089, A2 stainless steel in system case 4.4.1
DIN 963 / DIN 84 / DIN 934 / DIN 125, steel 4.8 zinc-plated, blue passivated (A2K)
Zinc-plated steel, blue passivated (A2K)