Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kısaltma kancalı elastik kordon
Bir plastik kancaya ve bir de çelik kancaya sahip kırmızı elastik kordon. Kısaltma kancası kullanılarak gerekli uzunluğa kısaltılabilir. Maksimum: 800 mm.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Kendinden gerilme
Kısaltılmış elastik kordon yük altında otomatik olarak gerilir
200 N'a kadar dayanabilir
Kolay ayarlanabilir
Kordon, hızlı ve kolay bir şekilde gerekli uzunluğa ayarlanabilir
Uzunluk ayarlama aparatı kolayca çıkarılabilir
- Polipropilen kablo
- Doğal kauçuk iç malzeme
- Metal kancanın nihai yükü: 200 N
- Plastik kancanın nihai yükü: 500 N
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!