Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Ayarlı baza ayağı, L tipi
Ayarlı baza ayağı, L tipi - 1
Ayarlı baza ayağı, L tipi - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Ayarlı baza ayağı, L tipi

Ürün açıklamasını okuyun

4 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

M 10 ayar vidası, galvanizli, altıgen soket bağlantılı, 5 mm


  • Yük taşıma kapasitesi: 250 kg

  • Güvenilir alet montajı ve güç aktarımı


30 mm plaka, hareketli, 32 mm plastik koruyucu başlıklı, siyah


  • Güvenli stant

  • Kolay ayarlanabilir

  • Zemin kaplamasını korur

  • Koyu gölgeli eklemlerle gizli görünüm