Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Hızlı kilit somunu "Jacobs"
Avuç içi taşlama makineleri için aşındırıcıların aletsiz değiştirilmesi. Elle sıkılır ve gevşetilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- 180-230 mm çapa ve standart M14 milli dişliye sahip avuç içi taşlama makineleri için
- Patentli sıkıştırma sistemi tasarımı, ağır iş sırasında sıkıştırma riskini önler
Sıkıştırma flanşı ve ayırma veya kaba taşlama tekerleği monte edildikten sonra serbest taşlama milinin uzunluğu en az 10 mm olmalıdır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!