Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Avuç içi taşlama makinesi EWS 7-125 Basic
125 mm'lik koruyucu kapağa ve yeniden başlatma korumasına sahip 720 W gücünde avuç içi taşlama makinesi. Basit taşlama ve kesme işlemi için ideal.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Yeniden başlatma koruması
Avuç içi taşlama makinesi güç kaynağı kesintisinin ardından otomatik olarak yeniden çalışmaz, böylece yaralanma riski önemli oranda azaltılır.
Hafif ve kullanışlı
Kendi güç sınıfında en küçük tutma gövdesi çapına sahip (176 mm) ve sadece 1,8 kg ağırlığında olan avuç içi taşlama makinesi, uzun süre elde rahatlıkla tutulabilir.
Ulaşılması zor alanlara tamamen erişilebilir
Küçük tahrik kafası
Uzun kullanma süresi
Özel olarak geliştirilmiş havalandırma ızgaraları motoru en iyi şekilde soğutur. Otomatik devre kesici fonksiyona sahip karbon fırçalar motoru korur ve daha uzun bir kullanma süresi sağlar.
Yüksek derecede kullanıcı koruması
Bükülmeye karşı dayanıklı koruyucu başlık
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!