Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Kullanılmış yağ toplama cihazı Hızlı ve temiz yağ değişimleri için

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kullanılmış yağ toplama cihazı Hızlı ve temiz yağ değişimleri için

Hızlı ve temiz yağ değişimleri için

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Yüksekliği ayarlanabilir ve döndürülebilir kimyasal toplama kabı


  • Yağ filtresini boşaltmak için tutucu ile

  • Boşaltılan yağın kolay izlenmesi için boşaltma vanası ile


Harici görüntüleme tüpü


Kullanılmış yağ miktarını izlemek için



Basınç yastığı (0,5 bar) ile boşaltır



Çıkarılabilir küçük parça tepsisi ile



Kap hacmi: 90 litre



Yakalama tepsisinin boyutları: Ø 580 x 300 mm