Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Ateşleme hızlandırıcı sprey Start-Rapid
Soğuk ateşleme işlemleri için kanıtlanmış etkin madde kombinasyonu sayesinde aküye karşı nazik Rapid motor ateşleme hızlandırıcı
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Özellikle soğuk ve nemli havalarda, ateşleme ile ilgili sorunları hızlı ve güvenilir şekilde çözer
- Katalitik konvertörü olan ve olmayan tüm 2 zamanlı ve 4 zamanlı benzinli ve dizel motorlar için
Motor 2-3 denemeden sonra çalışmazsa motorun çalışma güvenilirliğini kontrol edin!
Şunlar için idealdir:
- Dizel araçlar, şantiye makineleri ve tarım makineleri
- Uçak, gemi ve araçlardaki yanmalı motorlar
2 zamanlı motorlar için de uygundur
Start-Rapid, çim biçme makinelerinde yaşanan ateşleme sorunlarını ortadan kaldırır
Ateşleme sırasında, hava filtresi giriş manifolduna az miktarda Start-Rapid (maks. 1-2 saniye) püskürtün. Hemen ateşleme sorununu çözer
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!