Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Aşındırıcı pasta P10 Plus
Yüksek aşındırma özelliğine sahip yeni boyanmış araçlarda veya eski araç boyaları üzerinde yer alan hataları gidermek için kullanılmaya uygun hızlı aşındırma pastası
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Yenilikçi alüminyum oksit bileşimi
- Yüksek aşındırma ve parlaklık sağlama gücü
- P1500 kum üzerindeki zımpara izlerini kolayca giderir
Yoğun kıvam
- Polisaj sıçraması olmaz
- Ekonomik
- Düşük toz oluşumu
- Bitişik bölgeler temizlik gerektirmez
Manuel olarak ve makine ile kullanılabilir
Klasik ve çiziğe karşı dayanıklı boya türleri için
Eski ve yeni boyalı yüzeylerde kullanılabilir
Silikon içermez
Yüksek aşındırma özelliğine sahip yeni boyanmış araçlarda veya eski araç boyaları üzerinde yer alan hataları gidermek için kullanılmaya uygun hızlı aşındırma pastası.
Boyama hazırlığı:
Toz girişleri, zımpara izleri, turuncu soyulma izleri, boya kusurları
Kullanmadan önce iyice çalkalayın. Seçilen polisaj pedinin üstüne eşit miktarda P10 Plus aşındırma pastası sürün ve ardından üzerine uygulanacak yüzeye de bir miktar uygulayın. Polisaj pedini uygulama makinesine yerleştirin ve makineyi çalıştırın. 1500–2000 dev/dk'da belirli bir basınçla uygulayın; zımpara izleri veya boyadaki kusurlar giderilene kadar devam edin. Kısım kısım çalışın! Polisaj artıklarını mikro fiber bir bezle temizleyin. Kalan hologramları P30 Plus hare-iz giderici polisaj ile giderin.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!