Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Zemin paneli
Yük alanını korumanın bir yolu olarak işlev görür
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Tam olarak araç özelliklerine göre profillenmiştir
Çok sayıda araç türü için uygundur
Bkz. atama tablosu
PEFC sertifikalı - sürdürülebilir orman yönetimini destekler
Bağlama halkalarının tüm kesikleri için standart plastik kapaklar
Tamamen sert ahşapla kaplanmıştır
Kalınlık: 10 mm
Yüzey
Üst yüzey: ışığa dayanıklı sentetik reçine film kaplama, antrasit
Tutkal
EN 314-2 (nemli ve korumalı dış koşullar için Sınıf 2) formaldehit emisyon sınıfı E1 ile uyumludur
Kayma sürtünme katsayısı
DIN EN 12195-1 ve VDI 2700 ff uyarınca 0,28 μ. (yük taşıma emniyeti)
EN 14041 (kayma direnci) uyarınca 0,59 μ
Her araç modeli için çıkıntı ve oluk sistemi, sorunsuz bağlantılar için merkezleme kenarı
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!