Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Alüminyum jant temizleyici
Hafif metal jantlar için asidik özel temizleyici
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Fosforik asit içerir
En inatçı fren balatası toz birikimlerinin aynı şekilde zift kalıntılarının ve diğer zor çıkan kirlerin kolaylıkla temizlenmesini sağlar.
Kullanımı tasarrufludur
- Zaman ve masrafta tasarruf sağlanır
- Düzenli kullanılırsa başlangıçtaki görünüm korunur. Yeni kirlerin yapışıp kalması önlenir.
AOX ve silikon içermez
Sadece hafif metal jantlar için kullanılmalıdır. Sıcak jantlar üzerinde veya doğrudan güneş ışığı altında kullanmayın. Araç boyası, krom, parlatılmış alüminyum, plastik veya diğer yüzeyler üzerine püskürtmeyin.
Hafif metal jantların hızlı temizlenmesi için
Temizlenecek jantın tamamına düzgün ve eşit bir şekilde püskürtün. Özellikle inatçı kirler veya kaba yüzeylerde temizleme etkisi Würth el fırçası veya sünger kullanarak artırılabilir. 30 saniyelik uygulama süresini aşmayın. Boyasız alüminyum jantlarda görünmeyen bir bölgede detaylı bir malzeme uyumluluk kontrolü gerçekleştirin.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!