Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Alın frezesi HSCo DIN 1880 N tip, TIALN
Recommended for milling difficult to machine materials up to a strength of 1,300 N/mm² and rust- and acid-resistant steels, titanium alloys etc.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!