Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Alçı levha dübeli W-GS K Tipi
Alçı levha dübeli W-GS K Tipi - 1
Alçı levha dübeli W-GS K Tipi - 2
Alçı levha dübeli W-GS K Tipi - 3
Alçı levha dübeli W-GS K Tipi - 4
Alçı levha dübeli W-GS K Tipi - 5
Alçı levha dübeli W-GS K Tipi - 6
Alçı levha dübeli W-GS K Tipi - 7

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Alçı levha dübeli W-GS K Tipi

Güçlendirilmiş plastikten yapılmıştır. Önceden delmeden veya ek dübel ayar aparatı olmadan, alçı levhada hızlı ve kolay montaj için.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

  • Yüksek kaliteli plastik

  • Pozitif kilitleme bağlantısı

  • Dübel ayar aparatı veya önceden delme gerekmeden ilgili vida için akülü vidalama ve uygun uçla hızlı montaj.

  • Patentli tahrik mekanizması, altıköşe yükü aktardığı için dübelin PZ, AW veya TX uç kullanılarak takılmasına olanak sağlar.

  • Patentli bükülme kilidi, bir vida takılarak tetiklenir. Vida gevşetildiğinde alçı levha dübeli ters yönde dönmez ancak sabitleme tabanında kalır.

  • Plakanın arkasında küçük alan gereksinimi (yalnızca 15 mm)

  • Parça, ahşap veya sunta vidalarıyla takılabilir.

  • Alçı levha dübeli ve vida aynı uç ile takılabilir.

  • Yenilikçi merkezleme ucu, panelde kolayca konumlandırmayı ve delmeyi sağlar.

  • Montaj için ASSY-D vidalı dübeli öneririz.
Not
  • Parçayı takmak için, ASSY®-D 4,5 mm çapındaki vidalı dübeli veya matkap ucu, karşı diş, halka dişi olmadan bir ahşap/sunta vidası kullanın.

  • Paslanmaz çelik cıvata ile birlikte nemli alanlarda kullanın

  • Cam elyaf ile güçlendirilmiş plastikten yapılmış K Tipi, standart alçı levha için uygundur
Kullanım alanı