Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
ANG 18 COMPACT M-CUBE akülü perçin tabancası
ANG 18 COMPACT M-CUBE akülü perçin tabancası - 1
ANG 18 COMPACT M-CUBE akülü perçin tabancası - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

ANG 18 COMPACT M-CUBE akülü perçin tabancası

Her türlü malzemeden yapılmış 2,4 - 4,8 mm çaplı pop perçinlerin hızlı bir şekilde yerleştirilmesi için

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

  • Tüm 18 V M-CUBE şarj edilebilir akülerle uyumludur

  • Az bakım gerektiren, verimli ve fırçasız motor sayesinde uzun kullanma süresi

  • Ergonomik tutma kolu, rahat ve zahmetsiz çalışma sağlar

  • Birlikte verilen montaj anahtarı sayesinde daha hızlı ağız adaptörü değişimi

  • Çalışma alanını doğrudan aydınlatmak için entegre LED lamba

  • Kırık perçin mandrelleri şeffaf bir kapta toplanır ve böylece temiz çalışma sağlanır