Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Akülü kılıç testere AFS 12 COMPACT M-CUBE
Ahşap, plastik, metal ve alçıpan kesimi için kompakt ve güçlü 12V akülü kılıç testere makinesi
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- İnce tutma kolu ve geniş kavrama yüzeyi sayesinde yüksek ergonomi, son derece rahat çalışma sağlar
- Testere bıçakları için aletsiz hızlı değiştirme sistemi
- Hassas tetik özelliği sayesinde çalışma hızının optimum ayarlanması ve yavaş başlatma mümkündür
- Diğer çalışmalar sırasında emniyetli bağlantı için birlikte verilen kemer klipsi sayesinde arttırılmış güvenlik
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!