Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Akülü darbeli vidalama makinesi BS 28-A combi
Son derece güçlü, yüksek performanslı, lityum iyon akü teknolojisine sahip, kompakt, darbeli vidalama makinesi.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Bağlanabilir darbe mekanizmalı
Taş ve duvar zeminlerde darbeli delme işlemleri için
Geliştirilmiş, daha güçlü motor
Yüksek tork içeren uygulamalar için ideal
Lityum iyon teknolojisi
- Hafif
- Güçlü
- Hafıza etkisi yoktur
3,0 Ah akü kapasitesi ve akıllı kalan şarj göstergesi
2,0 Ah akülü 18 voltluk cihazlara göre neredeyse iki kat çalışma süresi.
Aşırı yük koruması
Aşırı yükün makineye veya aküye zarar verme riskini en aza indirir.
Yüksek kaliteli alüminyum gövdeli 2 kademeli planet dişli
Uzun ömürlü ve optimum güç aktarımı
Mil kilitli ve karbür sıkıştırma mekanizmalı hızlı mandren
- Aletsiz matkap ucu değişimi
- Düşük aşınmalı sıkıştırma çeneleri
LED aydınlatma
- Çalışma alanında optimum aydınlatma
- Delme ve vidalama alanında daha iyi görüş
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!