Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Akülü darbeli matkap ABS 18 POWER COMBI M-CUBE
Akülü darbeli matkap ABS 18 POWER COMBI M-CUBE - 1
Akülü darbeli matkap ABS 18 POWER COMBI M-CUBE - 2
Akülü darbeli matkap ABS 18 POWER COMBI M-CUBE - 3
Akülü darbeli matkap ABS 18 POWER COMBI M-CUBE - 4
Akülü darbeli matkap ABS 18 POWER COMBI M-CUBE - 5
Akülü darbeli matkap ABS 18 POWER COMBI M-CUBE - 6

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Akülü darbeli matkap ABS 18 POWER COMBI M-CUBE

Seçilebilir darbeli matkap moduna ve 140 Nm torka sahip çok güçlü, kullanışlı akülü darbeli matkap

Ürün açıklamasını okuyun

3 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

  • İşlev seçme anahtarı, vidalama, matkap ve darbeli matkap arasında kolay ve hızlı geçiş yapmak için kullanılabildiğinden ilgili uygulamaya hızlı adaptasyon sağlar

  • Motorun aşırı ısınması, sıkışması veya aşırı yüklenmesi durumunda elektronik motor koruma işlevi motoru erken kapatacağından motor sürekli izlenir

  • Verimli, az bakım gerektiren, güç rezervlerine ve uzun kullanma süresine sahip fırçasız EC motor, yük altında bile daha stabil bir hız eğrisini korur

  • Akü bloğundaki LED ışık, iyi aydınlatılmış çalışma alanı sağlar

  • Şantiyelerde ağır hizmet tipi kullanımına yönelik sağlam tasarım

  • Maksimum kullanma süresi ve düşük aşınma

  • Sertleştirilmiş karbür sıkma çeneli 13 mm Röhm metal mandren

  • Elektronik sinyal anahtarı