Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Akülü darbeli anahtar ASS 18 1/2 inç COMPACT M-CUBE
Akülü darbeli anahtar ASS 18 1/2 inç COMPACT M-CUBE - 1
Akülü darbeli anahtar ASS 18 1/2 inç COMPACT M-CUBE - 2
Akülü darbeli anahtar ASS 18 1/2 inç COMPACT M-CUBE - 3
Akülü darbeli anahtar ASS 18 1/2 inç COMPACT M-CUBE - 4
Akülü darbeli anahtar ASS 18 1/2 inç COMPACT M-CUBE - 5
Akülü darbeli anahtar ASS 18 1/2 inç COMPACT M-CUBE - 6
Akülü darbeli anahtar ASS 18 1/2 inç COMPACT M-CUBE - 7
Akülü darbeli anahtar ASS 18 1/2 inç COMPACT M-CUBE - 8

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Akülü darbeli anahtar ASS 18 1/2 inç COMPACT M-CUBE

Çok yönlü uygulamalar için ayarlanabilir güç ayarlarına ve yüksek sıkma torkuna sahip kompakt ve güçlü akülü darbeli anahtar

Ürün açıklamasını okuyun

3 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

  • Üç güç seviyesinin yanı sıra darbe mekanizması çalıştırıldığında motoru kapatan ve böylece vida bağlantısının hasar görme riskini en aza indiren ek otomatik mod

  • Yüksek dönüş hızı ve darbe frekansı, yaklaşık 800 Nm'ye kadar daha yüksek sıkma torku ile sonuçlanır ve bu da sıkışmış bijonların somunlarının gevşetilmesini sağlar

  • Aşırı yükleme korumalı fırçasız motor az bakım gerektirir, uzun ömürlüdür ve güçlüdür

  • Kauçukla kaplanmış tutma koluyla kompakt ve hafif tasarım sayesinde zahmetsiz ve kullanıcı dostu çalışma

  • Bilekte geri tepme veya tork etkisi olmaz

  • Dişli kafasında bulunan üçlü LED, çalışma alanının optimum şekilde aydınlatılmasını sağlar
Not

Darbeli anahtarlar, tork anahtarı değildir. Belirli bir tork gerektiren bağlantılar, darbeli anahtarla sıkıştırıldıktan sonra bir tork ölçme cihazı aracılığıyla kontrol edilmelidir. İşitme ve göz koruması kullanın.

Kullanım alanı