Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
7 sürümlü 5 ürün bulundu
Easy-to-install screw-in angle for quick and precise angled fitting of long ASSY timber screws at an angle of 45 or 60 degrees
For manufacturing timber-concrete composite ceilings using wet and dry methods
Basic elements for inserting ASSY®plus FT full-thread screws with a cylinder head
The base plate acts as a bearing plate for the flat connection of the secondary beam to the main beam and for adjustment of the setting template.
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.