Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
26 sürümlü 21 ürün bulundu
Ideal for establishing electrical contact for control systems such as injection nozzles, MAP sensors, TPS sensors and Weather-Pack connectors
The modular design fits all 4 mm plug-in connectors
Test tips are compatible with all 4 mm measuring leads
Double-insulated, 1.2 m silicone measuring leads, each with 1 x 4 mm safety plug, angled
Rated voltage <50 V
Needle-shaped test tips angled on one side
Including cable tapping adapter for cables up to 3.3 mm diameter
Conforms to requirements of IEC/EN 61010-2-031
Esnek
IEC/EN 61010-2-031 gereksinimlerine uygundur
Double-insulated, 1.2 m silicone measuring leads, each with 1 x 4 mm safety plug, straight
Ideal for connecting or extending measuring leads
Ideal for short-circuit troubleshooting on electric and electronic systems
Suitable for cable diameters up to 4 mm
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.
1/2 inç tork anahtarı, geçmeli cırcır
Tork tornavida 1/4 inç
1/4 inç tork anahtarı cırcır
3/4 inç tork anahtarı
Torque wrench push-through ratchet 3/8 inch
Tork anahtarı
Torque wrench push-through ratchet 1/2 in Premium
Torque wrench 3/4 inch