Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Altıköşe başlı ve sızdırmazlık pullu matkap uçlu cephe vidası pias®
Yüzeyi sertleştirilmiş çelik, galvanize, ISO 10666'ya benzer altıköşe başlı
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Hava koşullarına dayanıklı sızdırmazlık pulu, vulkanize EPDM contası
Galvanize matkap uçlu vidalar nem oluşumunun beklenmediği yerlerde kullanılabilir. İnşaat iznine sahip bağlantı elemanları lisansına ve özellikle Parça 2 "Özel yönetmelikler"ine mutlaka uyulmalıdır.
Çelik profil yüzeylerinin daha uzun bağlantılı vidalanması
Çelik profillerin çelik alt yapılara doğrudan vidalanması
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!