Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Sıralama
Korunaklı alanlar ve kuru iç mekânlardaki ahşap-ahşap mobilya bağlantılarının boşluksuz bağlanmasında kullanılan şaftlı, havşa başlı ve kısmi dişli üniversal vida
Korunaklı alanlar veya kuru iç mekânlardaki ahşap yapıların ahşap-ahşap sabitleme işlemleri için geniş ve kendinden pullu kafa yapısına sahip, kısmi dişli vida
Korunaklı alanlar ve kuru iç mekânlardaki ahşap bağlantıları ve ahşap dolap bağlantılarıyla kullanılan havşa başlı ve tam dişli vida
Korunaklı alanlar veya kuru iç mekânlarda ahşaptaki metal bağlantı parçalarını veya plastik desteklerini üniversal sabitleme için görsel olarak çekici mercimek başlı tam dişli vida
Korunaklı alanlar ve kuru iç mekânlardaki ahşap-ahşap ya da metal-ahşap mobilya bağlantılarında ve ahşap yapım işlerinde kullanılan havşa başlı tam dişli üniversal vida
Full-thread screw made of high-quality austenitic A2 stainless steel with countersunk head for fixing metal profiles or fittings in wood in outdoor areas exposed to the elements or interior applications constantly exposed to corrosion
Maks. 1 mm'ye kadar metal alt yapılarda vidalama için
Partial-thread screw made of high-quality austenitic A2 stainless steel with countersunk head for universal wood-wood fastening in outdoor areas exposed to the elements
Universal partial thread with countersunk head with milling pockets. Suitable for gap-free attachment close to edges without pre-drilling of wood-wood connections in indoor dry or sheltered areas.
Braket, çelik
ISO 1234 galvanizli çelik
Sarı galvanizli çelik
ISO 1234 çeşitli galv. çelik 1775 parça Sysko
ISO 1234 A2 paslanmaz çelik, düz
Galvanizli çelik, tek halkalı
ISO 1234 çeşitli galv. çelik 475 parça Sysko
Kopilya