Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Ahşap tutkalı D3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Ahşap tutkalı D3

Tüm ahşap türlerini yapıştırmak içindir. D3 standartlarına uygundur.

Ürün açıklamasını okuyun

4 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Su ve sıcaklığa karşı yüksek direnç


  • DIN EN 204'e uygun olarak test edilen D3 kalitesi. Rosenheim'daki Institut für Fenstertechnik e.V. (Alman Pencere Teknolojisi Enstitüsü) tarafından test edilmiştir. Test rapor no. 50524485.

  • DIN EN 14257 (WATT91) gereksinimlerini karşılar. Rosenheim'daki Institut für Fenstertechnik e.V. (Alman Pencere Teknolojisi Enstitüsü) tarafından test edilmiştir. Test rapor no. 505 29687/2.


Basit dozajlama tasarımı


Yapıştırıcı musluğunu vidalayarak 28 kg'lık kabın içindekileri temiz ve basit bir şekilde yapıştırıcı şişesi veya tutkal rulosu içine doldurmak mümkündür.



Sertleştiğinde şeffaftır


Görünür yapıştırma ek yerleri yoktur. Sertleştirilmiş ve yapıştırılmış ek yerleri viskoplastiktir.

Not

Dış bağlantıları (örn. ön kapı panelleri) yapıştırırken, ısının (güneş ışığına doğrudan maruz kalma) etkileri ahşapta gerilimlere ve yapıştırılan bağlantılarda yumuşamaya neden olabilir. Dozajlama sistemindeki PUR tutkal gibi duroplastik yapıştırıcılar, Art. no. 0892100180 bu amaca uygundur. Ahşaptaki tanen asidi ile birlikte çıplak metal etkisi, özellikle meşe ile mavi ve kayın ile kırmızı renk bozulmasına neden olabilir. Nadir durumlarda ahşapta bulunan maddeler; örneğin kayın, vişne, akçaağaç gibi çeşitli ahşap türleri ile öngörülemeyen renk bozulmasına yol açabilir. +50°C üzerindeki bir presleme sıcaklığında yumuşak ahşap kaplamalarla kahverengi renk bozulması meydana gelebilir. Tutkalın taze bulaştığı yerler su ile temizlenebilir. Daha eski yapıştırıcı kalıntıları nitro tiner veya asetonla yumuşatılabilir ve ardından ovarak çıkarılabilir. Uygulamadan önce içindekileri iyice karıştırın ve kullandıktan sonra şişeyi her zaman sıkıca kapatın. Dondan. İşlem süresi ve kuruma süresi büyük ölçüde örneğin sıcaklıklar ve nem gibi çalışma koşullarına ve malzemelerin emilim seviyelerine, uygulama miktarlarına ve malzeme içindeki gerilimlere bağlıdır.