Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
QR kodu artık geçerli değil. Tekrar etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Ideal for high-quality load-bearing wood/wood and wood/concrete connections in timber construction. Suitable for universal use in standard connections such as intersecting timbers
Yapısal olmayan ahşaptan ahşaba bağlantılar için idealdir. Düzgün kafa bağlantıları için her iki tarafta gömme delikler
Güçlendirme çıkıntısına sahip A tipi L montaj aparatı, kalas yapıdaki yüksek kaliteli ve yük taşıyan ahşap/ahşap ve ahşap/beton bağlantılar için idealdir. Kesişen kalaslar gibi standart bağlantılar için üniversal düzeyde uygundur.
Galvanize çelik, mavi kaplamalı (A2K)
Economical, lightweight joist hanger (angled outwards) for load-bearing connection of timber joists to wood, concrete or steel. Ideal for standard cross-sections
The type A angle bracket without rib is ideal for high-quality load-bearing wood/wood connections in timber construction
Çekme ve sıkıştırma yüklerine maruz kalan ahşap-ahşap mafsal bağlantıları için; ör. ahşap çerçeve konnektörleri, rüzgar destekleri, destek ayağı bağlantıları
The type A angle bracket without rib is ideal for load-bearing wood-to-wood and wood-to-steel connections and can be used universally for standard connections such as intersecting timbers
Çatı ve duvar yapılarının çapraz dayanağı için (ahşaptan ahşaba bağlantılar için bağlantı çubuğu olarak)
L montaj aparatı, tip A
L lama Tip A BB kıvrımlı
L lama A tipi
Sandalye ve kutu köşebent
Açılı konnektör, tip V, uzun delikli
L lama A tipi kıvrımlı 1,5 mm BB
L montaj aparatı tip B2
L lama Tip B1