Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Havşa başlı vidalı ağır yük dübeli W-HAZ-SK/S
Çatlaklı ve çatlaksız betonda yüksek yükler için ağır hizmet tipi dübel, raylar veya tırabzanlar gibi sıva altı armatürler için idealdir. Çinko kaplamalı çelik
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Yüksek yük taşıma kapasiteleri
- Zaman kazandıran geçmeli kurulum
- Beklemeden hemen yük taşıma kapasitesi
- Tork kontrollü genişleyen galvanizli çelik dübel
- Zarif görünüm için havşa başlı tasarım (ör. raylar için)
- ETA-02/0031 tekli bağlantı için, seçenek 1, çatlaklı ve çatlaksız beton, sismik performans kategorisi C1 ve C2
- Yangın dayanımı: F30, F60, F90 ve F120; DIN 1363-1:1999-10'a göre yangına maruz kalma (eşdağılımlı sıcaklık-zaman eğrisi)
- Yangın dayanımı: R30, R60, R90 ve R120; TR020 (ETA-02/0031'e dahil edilmiştir)
Onaylı tekli bağlantı
Normal beton C20/25 ila C50/60 (M8-M12 boyutları için çatlaklı ve çatlaksız beton, sismik performans kategorisi C1 ve C2)
ör. metal yapılar, metal profiller, braketler, taban plakaları, destekler, kablo kanalları, borular, raylar, makineler vb.
Onaysız tekli bağlantı
Beton < C20/25'te ve basınca dayanıklı doğal taşta kullanılabilir
W-HAZ/S Sadece kuru iç mekan koşullarında kullanım için onaylıdır
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!