Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Active-Clean temizleyici
Tüm araç içi için yoğun köpük temizleyicisi
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Çok ince aktif köpük (vakum etkisi)
- Köpük yüzeyde kalır ve köpük kabarcıklarının patlaması ile kiri yüzeyden çıkarır
- Son derece yüksek kir çözme etkisi
- Döşemeler ıslanmaz böylece uzun kuruma süreleri gerekmez
Malzemelere zarar vermez
Araç içindeki tüm yüzeyler için uygundur. Hava yastığının (sürücü bölümü yolcu tarafı) kırılma yerleri bundan etkilenmez.
20 kat verim
- 500 ml Active Clean, yaklaşık 10 litre standart sıvı temizleme ürününün verimliliğine eşittir
- Ekonomiktir
Ö-Norm (Avusturya standardı) testi B 5105'e göre atık suda hızlı ayrışma
Biyo-çözünürlük> %95
Ürünü donmaya karşı koruyunuz.
Active Clean ürününü; temiz, kuru bir beze püskürtün ve işlem yapılacak alana uygulayın. Daha sonra plastik parçalara kokpit koruma uygulayınız. Kumaşlar ve döşeme üzerinde kullanırken, köpüğün etkisini göstermesini kısa bir süre bekleyin ve gerekirse bir fırça veya sünger ile lekeleri temizleyin. Lekeli yüzeye tek yön olmak üzere dıştan içe doğru uygulama yapınız. Sonra da döşemeyi vakumlu süpürge ile temizleyin.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!