Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kombine pense, açılı
Kavrama, kesme, çekme ve vidalama için ergonomik pense
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Eklemleri ve kasları korur
Rahat ve yormayan el konumu sayesinde
Akıllı detaylar sayesinde çok yönlü uygulama
- Vidaları profilli yakıcı portu ile sıkın
- Çivi oluğu kullanarak kavrayın ve çekin
- Hassas ve güçlü kesme işlemi
Uzun kullanma süresi ve yüksek hassasiyet
Yüksek kaliteli takım çeliği ve işçilik sayesinde
Dar yaka tasarımlı, ergonomik ve kaymaz 2 parçalı konforlu tutma sapı
Kesme kenarları: Endüksiyonla sertleştirilmiş hassas kesici kenarlar
Yüzey: Tamamen taşlanmış ve krom kaplamalı
Mafsal: Bindirmeli mafsal, açma yayı ile
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!