Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Metrik çift taraflı yıldız anahtar Altıgen, POWERDRIV® ile
Metrik çift taraflı yıldız anahtar Altıgen, POWERDRIV<SUP>®</SUP> ile - 1
Metrik çift taraflı yıldız anahtar Altıgen, POWERDRIV<SUP>®</SUP> ile - 2
Metrik çift taraflı yıldız anahtar Altıgen, POWERDRIV<SUP>®</SUP> ile - 3
Metrik çift taraflı yıldız anahtar Altıgen, POWERDRIV<SUP>®</SUP> ile - 4
Metrik çift taraflı yıldız anahtar Altıgen, POWERDRIV<SUP>®</SUP> ile - 5
Metrik çift taraflı yıldız anahtar Altıgen, POWERDRIV<SUP>®</SUP> ile - 6
Metrik çift taraflı yıldız anahtar Altıgen, POWERDRIV<SUP>®</SUP> ile - 7

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Metrik çift taraflı yıldız anahtar Altıgen, POWERDRIV® ile

Mafsallı açık şekil, ZEBRA® profesyonel kalitede alet

Ürün açıklamasını okuyun

11 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Ergonomik, çift taraflı rekor anahtarı, mafsallı


  • Rakor somun anahtarı, ulaşılması zor yerlerde bile verimli güç aktarımı için derin, 15° ofsete ve kutu ucunda 230° döner mafsala sahiptir

  • Dar alanlardaki kablo rakorları için özel olarak tasarlanmıştır, ör. otomotiv sektöründe

  • Tasarım, zaman ve emek tasarrufu sağlar


Uzun kullanım ömrü için çok yüksek kalite


  • Kanıtlanmış krom-vanadyum çeliği ile

  • Yüzeyler, yağlı ellerle bile güvenli bir tutuş için mat krom kaplamaya sahiptir

  • Kutu uçları da parlatılmıştır

  • Yüzey, paslanmaya karşı uzun süreli direnç sağlar ve ortalamadan çok daha uzun kullanım süresi sağlar

  • Çift taraflı yıldız anahtarın uzun süre kullanılabilir olması, değiştirme ve depolama maliyetlerini azaltır

POWERDRIV®, vidaları en zorlu koşullar altında, her zamanki gibi köşelerden değil kenarlardan tutarak döndürür


ZEBRA®, WÜRTH'ün profesyonel el aletlerinde birinci sınıf markasıdır