Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
ASSYplus VG 4 COMBI steel zinc plated FT hex hd RW
ASSYplus VG 4 COMBI steel zinc plated FT hex hd RW - 1
ASSYplus VG 4 COMBI steel zinc plated FT hex hd RW - 2
ASSYplus VG 4 COMBI steel zinc plated FT hex hd RW - 3
ASSYplus VG 4 COMBI steel zinc plated FT hex hd RW - 4
ASSYplus VG 4 COMBI steel zinc plated FT hex hd RW - 5
ASSYplus VG 4 COMBI steel zinc plated FT hex hd RW - 6
ASSYplus VG 4 COMBI steel zinc plated FT hex hd RW - 7
ASSYplus VG 4 COMBI steel zinc plated FT hex hd RW - 8
ASSYplus VG 4 COMBI steel zinc plated FT hex hd RW - 9
ASSYplus VG 4 COMBI steel zinc plated FT hex hd RW - 10
ASSYplus VG 4 COMBI steel zinc plated FT hex hd RW - 11

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

ASSYplus VG 4 COMBI steel zinc plated FT hex hd RW

Special full-thread screw with hexagon head and underside shank reinforcement for high-load-bearing metal-wood connections in structural wood construction, which also require small edge and screw clearances, in indoor dry or wet areas

Ürün açıklamasını okuyun

12 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller