Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
ASSYplus VG 4 CH steel zn FT cylinder head RW
Special full-thread screw with small cylinder head for high-load-bearing wood-wood connections or reinforcements in structural wood construction, which also require small edge and screw clearances, in indoor dry or wet areas
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!