Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
ASSYplus VG 4 CH steel zn FT cs mill. pocket RW
Special full-thread screw with countersunk head with milling pockets for universal use for high-load-bearing wood-wood, wood-metal connections or reinforcements in structural wood construction, which also require small edge and screw clearances, in indoor dry or wet areas
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!