Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
ASSYplus 4 A2 CH terrace A2 PT cylinder head RW
Special partial thread screw with grooved shank made of high quality austenitic A2 stainless steel with small cheese head and underhead thread. Provides visually appealing fastening, close to edges without pre-drilling of terrace floorboards, wooden facades, skirting boards, fences etc. Suitable for outdoor areas constantly exposed to weathering.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!