Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
ASSY 4 TH stl zn-nickel black FT large truss hd RW
Special black full-thread screw with high corrosion resistance (500 h salt spray test), large round head and underside shank reinforcement for fastening gate fittings or metal units made of flat steel to wood
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!