Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
ASSY 4 COMBI steel zn for transport anchor RW
ASSY 4 COMBI steel zn for transport anchor RW - 1
ASSY 4 COMBI steel zn for transport anchor RW - 2
ASSY 4 COMBI steel zn for transport anchor RW - 3
ASSY 4 COMBI steel zn for transport anchor RW - 4
ASSY 4 COMBI steel zn for transport anchor RW - 5
ASSY 4 COMBI steel zn for transport anchor RW - 6
ASSY 4 COMBI steel zn for transport anchor RW - 7
ASSY 4 COMBI steel zn for transport anchor RW - 8
ASSY 4 COMBI steel zn for transport anchor RW - 9
ASSY 4 COMBI steel zn for transport anchor RW - 10
ASSY 4 COMBI steel zn for transport anchor RW - 11
ASSY 4 COMBI steel zn for transport anchor RW - 12
ASSY 4 COMBI steel zn for transport anchor RW - 13
ASSY 4 COMBI steel zn for transport anchor RW - 14
ASSY 4 COMBI steel zn for transport anchor RW - 15

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

ASSY 4 COMBI steel zn for transport anchor RW

Special transport anchor screw with shank-reinforced screw head for safe, clearance-reduced attachment in the matched ball head anchor for transporting wooden elements made of coniferous timber, laminated timber, timber veneer or board plywood

Ürün açıklamasını okuyun

5 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller