Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
ASSY® 4 A2 PH bağlantı vidası A2 paslanmaz çelik, düz, tam dişli, mercimek başlı
İnce metal levhaları veya metal profilleri ahşapta elemanlara maruz kalan dış alanlarda sabitlemek için görsel olarak çekici mercimek başlı yüksek kaliteli östenitik A2 paslanmaz çelikten yapılmış tam dişli vida
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
RW bağlantı sayesinde ideal güç aktarımı
- Uç üzerindeki daha geniş temas alanı sayesinde daha fazla güç aktarımı
- Tam uyumlu kafa ve ucun mükemmel oturması sayesinde daha fazla stabilite, tek elle çalışma ve hassas konumlandırma
- Birçok vida çapı için tek uç kullanılması sayesinde daha az uç değişimi
- Önceki AW bağlantı ile uyum sağlar
İkincil amaçlar için düz sabitlenen metal saclar
- Düz, silindirik yuvarlak kafa, lens ile
- Geniş yüzey temas alanı
Daha yüksek kırılma torku
- Tek dişin güçlendirilmiş asimetrik diş kenarı sayesinde sert ahşaplarda daha yüksek güç aktarımı
- Daha yüksek diş kenarları ile daha iyi sabitleme
Hassas dişler, vidanın optimum şekilde yerleştirilmesini ve sıkılmasını sağlar
- Uçtaki kubbe şeklindeki freze elemanlarının yer değiştirme etkisi nedeniyle çatlama etkisi azaltılmıştır
- Sürtünmeyi azaltan diş dönüşü, uygulanacak vidalama kuvvetinin azaltılmasını sağlar
Hava koşullarına maruz kalan dış alanlarda erişilebilir ahşap bağlantılar için paslanmaz montaj
- Östenitik, manyetik olmayan ve paslanmayan A2 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Kırsal veya kentsel ortamlarda ya da endüstriyel atmosferlerde klorür veya SO2 maruziyeti olmadan kullanılabilir
- Kolay sabitleme için sürtünmeyi azaltan sürgü kaplaması ile
- Östenitik paslanmaz çelik; aşındırıcı endüstriyel hava, deniz havası, musluk suyu, nehir suyu, maden suyu ve tuzlu su ile tannik asit içeren ahşaplara karşı yüksek derecede korozyon direnci ile nitelenmiştir. Aside belirli bir ölçüde dayanıklıdır ve klor gazı içeren atmosferler için uygun değildir
- Montajınızı planlamak ve boyutlandırmak için Würth yazılımını veya ilgili tasarım yardımcılarını kullanmanızı öneririz. ASSY vidalarının boyutlandırılması için 5 mm çaptan itibaren Würth ahşap imalat yazılımını kullanın
- ASSY 4, ASSYplus 4 ve ASSYplus 4 FT sunta vidaları, ahşap ve ahşap malzemelerde kullanım için optimize edilmiştir. Yük kapasitesinin de azaltılabileceği plastik dübellerde, havşa başlı veya mercimek başlı ASSY D vidalar gibi yalnızca optimize edilmiş dişli ucu olmayan vidaları (frezeleme dişli uç, matkap ucu, kendinden geçen yiv vb.) kullanın
Çekme kuvvetleri için tasarlanmış çelik-ahşap bağlantıları için
Başın hemen altından başlayan dişler, ahşap montajı ya da sac malzeme-ahşap gibi bağlantılarda yük taşıma kapasiteli çekme kuvvetleri için tasarlanmıştır. Maksimum diş boyuyla daha fazla vida çekme kuvveti elde edilir.
Dış mekan uygulamaları ve kullanım sınıfı 3 için kullanılabilir
- ASSY vidalar yarı statik yükler için onaylanmıştır
- Vidanın optimum kullanımı için doğru boyutta RW uç kullanılmalıdır
- Tam dişli vidalar, bağlantı parçalarının veya ince malzemelerin güvenli montajı için uygundur. Seçilecek vida uzunluğu, vidanın çakılacağı yüzeyin plaka kalınlığından daha az olmalıdır
- Yük taşıyan ahşap-metal bağlantı için ASSY vidalar belirli bir tork değerine sıkılmalıdır. Sıkma torku = gerekli kilitleme torku x 1,2 < kırılma torkunun %90'ı
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!