Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
ASSY® 3.0 SK Kereste vidası
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Kereste vidası - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Kereste vidası - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Kereste vidası - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Kereste vidası - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Kereste vidası - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Kereste vidası - 6

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

ASSY® 3.0 SK Kereste vidası

Geniş kendinden pullu ASSY 3.0 SK, merdiven inşaatı/ahşap işleri ve marangozculuk için özellikle uygundur. Merdiven inşaatı, modüler inşaat, kalas ve pasif ev inşaatında cıvata bağlantıları için.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Sertleştirilmiş çelik, çinko kaplı, sarı kaplamalı, kısmi diş, geniş başlı, AW kafa tipi, karşı diş


  • Ahşabı çatlatmak yerine onu birleştirir


Alt tabakalar:


Masif ahşap (kozalaklı ağaç ahşabı, kül, kayın, meşe), laminant kirişler, çapraz laminant kereste (CLT), kereste kaplama (kozalaklı ağaç ahşabı veya BauBuche), OSB ve sunta.


Geniş kendinden pullu


  • Çok yüksek sızma direnci veya birleşme


AW kafa tipi - daha güçlü


  • Mükemmel kuvvet aktarımı

  • Sıkıca oturur

  • Hızlı konum

  • Vida sıkıca yerine oturur

  • Uçta neredeyse hiç aşınma yok

  • Sallantı olmaz

  • Vidanın yüzey kaplamasında hasar olmaz

  • 5,0 ila 12,0 mm çaplar için yalnızca 3 uç boyutu


Parmak freze - daha düşük kuvvet için "yardımcı motor"


  • Özellikle uzun vidalarla vidalama ve kafa havşa açma torkunun yaklaşık %20 azaltılması

  • Vidalama aletlerinin korunması

  • Çap = 5 mm, U = 70 mm'den itibaren


Asimetrik sert diş yapısı sayesinde daha yüksek hız


  • Düşük vidalama torku

  • Yüksek döndürme kuvveti

  • Geleneksel sunta vidalarına göre daha hızlı vidalama, işleme süresini %30 azaltır



  • 34° uç sayesinde çok hassas merkezleme


Çiftli diş - ahşapta çatlatma ve patlatma eğilimi daha düşüktür


  • Özellikle kenarlara vidalama sırasında minimum çatlatma kuvvetleri

  • Vidalama torkunun azaltılması

  • Halka dişin delme etkisi sayesinde patlamalardan yüksek oranda kaçınılır
Not

Doğrudan elemanlara maruz bırakılan uygulamalarda, nemli odalarda veya klor gazı içeren atmosferlerde vidalama uygulamalarını kullanmayın. Kısa bir süre veya sürekli olarak yüksek neme maruz kalınan dış ve iç uygulamalar için lütfen paslanmaz çelik ASSY 3.0 SK A2 cıvata, ön kod 0181 kullanın.


ASSY 3.0 sunta cıvataları ahşap malzemelerde kullanım için optimize edilmiştir. Plastik dübellerde kullanıldığında yük taşıma kapasitesinin azalması mümkündür. Bu nedenle, plastik dübellerde yalnızca optimize edilmiş diş uçlarına (karot, ters diş, halka dişi, tırtıklı kenar, kendiliğinden temizleyen yiv, vb.) sahip olmayan cıvatalar kullanılmasını tavsiye ederiz, ör. Würth ASSY D, ön ek 0151 (havşa başlı) ve ön ek 0153 (mercimek başlı). Bu cıvataları kullanırken lütfen ETA-11/0190 özelliklerini izleyin.


Sert ahşabın ETA-11/0190'a uygun şekilde önceden delinmesi gerekir.



Mevcut çalışma dokümanları:


Kalas boyutlandırma yazılımı, yük tabloları ve ayrıntılı işleme talimatları hizmet sayfasında bulunabilir: www.wuerth.de/assy.