Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
3R dişli tungsten karbür freze ucu
55 HRC < bir sertliğe sahip çelik, dökme demir, paslanmaz çelik, özel alaşımlar ve sert demir dışı metallerde sert kesme için son derece sağlam, darbeye karşı dirençli freze ucu.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Ağır hizmet tipi kullanımda yüksek malzeme kaldırma oranı
- Yüksek performanslı kesme kenarı geometrisi diş kırılmalarını, pullanmayı ve kafa kırılmasını en aza indirir
- Yenilikçi 3R dişler sayesinde düşük hızlarda da kullanılabilir
- Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir
Kalem taş kullanırken, göz koruması, kulak koruması ve iş güvenliği eldiveni gibi uygun koruyucu ekipman giyin. Genel bakış tablolarındaki alet/malzeme seçimlerinin yanı sıra işlenen malzeme için önerilen devir sayısına (n) ve kesme hızına (Vc) lütfen dikkat edin. Kalem taşı kullanmadan önce, lütfen taşın düzgün şekilde döndüğünden ve alet tahriki üzerindeki sabitleme işlevinin doğru şekilde çalıştığından emin olun. Çok küçük olan bir sabitleme uzunluğu seçmeyin. Mil uzunluğunun yaklaşık 2/3'ü kadar bir minimum sabitleme uzunluğu öneriyoruz. Yüksek kesme gücü nedeniyle milde renk solması meydana gelebilir. Bu renk solması aletin ulaştığı son derece yüksek sıcaklıktan kaynaklanır ve bir güvenlik riski oluşturmaz. Malzemeler genel olarak ters rotasyonda işlenir. Uygun alet tahrikleri: esnek mil tahrikleri, düz taşlayıcılar, robotlar, makine aletleri.
Tersanelerde, dökümhanelerde ve çelik endüstrisinde zorlu uygulamalar için. Zor üretim koşulları nedeniyle, geleneksel freze pimlerinin düzenli olarak diş ayrılmasına veya hasara maruz kaldığı tüm üretim alanlarında kullanım içindir. Yüksek bir ambalaj açısına sahip uygulamalar için dar konturları frezeleme için ve yüksek devir sayısına izin vermeyen uygulamalar için uygundur.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!