Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
3/8 inç mafsallı teleskopik cırcır
3/8 inç mafsallı teleskopik cırcır - 1
3/8 inç mafsallı teleskopik cırcır - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

3/8 inç mafsallı teleskopik cırcır

Mandallı kilitleme manşonuyla maks. 365 mm'ye kadar uzatılabilir

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

  • Standart: DIN 3122, ISO 3315

  • Kafa: 72 dişli, 5° dönüş açısı

  • Tasarım: krom kaplamalı

  • Kafa: 180° dönebilir mafsal