Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
3/8 inç lokma takımı

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

3/8 inç lokma takımı

22 parça

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Sabitleme etkili üstün kalite çanta iç süngeri içeren metal kutuda tedarik edilir.



İçindekiler:


  • 175 mm cırcır

  • 125 mm uzatma

  • 250 mm uzatma

  • 55 mm kardan mafsalı

  • Her birinden 1 multi lokma, boyutlar: 6–22

  • Metal kutu, boyut: 2

  • Çanta iç süngeri 312x113x34 mm