Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
İçindekiler:
3/8 inç
Lokma, metrik, altıgen: 1/4; 9/32; 5/32; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8
1/4 inç
Lokma, metrik, altıgen: 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16
48 mm çekmece yüksekliğine sahip ORSYmobil araç iç ekipmanı için uygun değildir
Takım arabalarının özel donatımı, ORSY BULL kutuları, araç iç ekipmanı ve ORSY raf sistemleri için.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!