Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
2C plastik yapıştırıcı Replast® ME 90 s.

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

2C plastik yapıştırıcı Replast® ME 90 s.

Plastik parçaları onarmak ve bağlamak için çift komponentli yapıştırıcı

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

Neredeyse tüm plastik malzemeler ile uyumlu bir yapıştırıcıdır


  • Kullanımı kolay yapıştırıcı

  • Onarım ve yapısal yapıştırma için kullanılabilir


NSF P1 ve EMICODE EC1+ uyarınca sertifikalandırılmıştır



Özel daha kısa pozitif karıştırıcı


  • Minimum hacimlerle optimum karıştırma

  • Az miktarda yapıştırıcı atığı


Tamir bileşeni hızlı şekilde kürlenir, esnektir ve çok kısa sürede zımparalanabilir



Benzin, çok sayıda yağlama yağı ve etil asetat gibi çeşitli sıvılara karşı mükemmel kimyasal dayanıklılık sağlar



EMICODE etiketine sahip ürünlerimiz düşük emisyonludur/çevre ile uyumludur. EMICODE sınıflandırma sistemi, tanınmış enstitülerin çok sıkı sağlık ve çevre gereksinimlerine uygun yapı ürünlerine etiketler vermektedir.

Not

PE (polietilen), PP (polipropilen) ya da PTFE (politetrafloroetilen) için uygun değildir. Plastik üretim işlemindeki bazı durumlarda kullanılan kaplamalar ve kalıp ayırıcılar nedeniyle özel durumlarda yapışma sorunları ortaya çıkabilir. Gerekirse görünmeyen bir alan üzerinde malzeme uyumluluğunu kontrol edin.