Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Metal set kutusu
İçindekiler: 12 parça
- 1 adet cırcır kafası
- 1 adet sıkma kolu
- 1 adet 200 mm uzatma
- 1 adet 400 mm uzatma
- 8 adet lokma:
Ölçüler: 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70 mm
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!