Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
PURLOGIC® köpük tabancası Xpress
Tek bileşenli tabancalı köpüklerin profesyonel uygulamaları için
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Optimize edilmiş sızdırmazlık sistemi
Conta kombinasyonu püskürtme iğnesini tekrardan ayarlamaya gerek olmadığını ifade eder
- Kolay ve zahmetsiz kullanım için düşük ambalaj ağırlığı
- Ergonomik tutma sapı elinize tam oturur
- Köpük dağıtma miktarı değişken bir şekilde ayarlanabilir; bu da temiz bir püskürtme düzeni sağlar
- İğne ve koni üzerindeki nano kaplama sayesinde köpük birikintileri azaldığı için temizlemesi kolaydır
PURLOGIC® tabancalar üzerinde her zaman poliüretan bir köpük kutusu olmalıdır. Tabanca düzenli aralıklarla PURLOGIC® Clean ile temizlenmelidir. Lütfen kullanım talimatlarına bakın
Tüm Würth 1 bileşenli tabancalı köpükler için kullanılabilir.
Diğer poliüretan köpük ambalajları ile kullanıldığında işlevi önceden test edilmelidir
Tabanca 1 bileşenli poliüretan köpük uygulamak için kullanılır. Piyasada satılan tüm standart vidalı adaptörlü aerosol püskürtme kutularındaki tabancalı köpükler uygundur. PU köpük miktarını tam olarak ayarlayabilmek tabancanın kontrollü köpük çıkışı ve özel ek yeri doldurma işlemleri için uygun olduğu anlamına gelir; bu da hassas ve emniyetli montaj yapılmasına olanak sağlar.
Kullanmadan önce tabancanın uygun olduğunu ve çalıştığını kontrol edin. Kutuyu uygulamadan önce kuvvetlice çalkalayınız ve ardından kapağı açınız. Ambalaj dik pozisyonda iken tabancayı üzerine çevirerek monte ediniz. Adaptörün kenarından köpük kaçmaması için hızlıca işlemi tamamlayın (gerekirse PU köpük temizleyici, art. no. 0892 160 ile temizleyin). Tabancayı köpükle doldurmak için tetiğe hafifçe basın. Tabanca artık kullanıma hazırdır.
Tabancanın arkasındaki tahliye valf ayarı ile malzeme çıkışını belirleyiniz. Saat yönünde döndürmek köpük çıktısını azaltırken saat yönünün tersine döndürmek köpük çıktısını artırır. Hangi ayarın size en elverişli sonuçları verdiğini kontrol edin.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!